Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 2p COMBICON 2,5qmm 7,62mm Rast.Flansch GMSTB2,5/2-STF-7,62


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2683238
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1858769
EAN/GTIN:
     4017918105839
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: GMSTB 2,5/..-STF, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,93*
€ 61,53*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 60,26*
€ 64,84*
34 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,025*
€ 65,545*
€ 5,15*
ab € 61,69*
€ 66,25*
Frei Haus
ab € 62,96*
€ 67,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,84*
€ 77,1596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,64*
€ 74,5416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,70*
€ 72,233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,26*
€ 71,7094
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1948048
ab € 49,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1803947
ab € 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0352*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.