Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 8p COMBICON 2,5qmm 5mm Raster FRONT-MSTB2,5/8-ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2682985
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1779479
EAN/GTIN:
     4017918040161
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,86*
€ 338,92*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 334,91*
€ 344,41*
€ 5,15*
ab € 342,38*
€ 352,52*
34 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 343,86*
€ 354,13*
Frei Haus
ab € 345,62*
€ 356,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,41*
€ 409,8479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,72*
€ 409,0268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,91*
€ 398,5429
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,6982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,2369*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,204*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
2303161
ab € 4,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 19,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0349*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.