Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 4p COMBI.2,5qmm 5,08 Ras.wellige Wand FKCVW2,5/4-ST-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2682538
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1873676
EAN/GTIN:
     4017918143060
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: FKCVW 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: -90 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,78*
€ 106,27*
34 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,12*
€ 107,60*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 119,85*
€ 124,62*
€ 5,15*
ab € 122,62*
€ 127,44*
Frei Haus
ab € 127,60*
€ 132,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,62*
€ 148,2978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,72*
€ 146,0368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,08*
€ 144,0852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,85*
€ 142,6215
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0352*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,193*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,397*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.