Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX 3St.-Kl. grau m.LED grün Klemmenbreite 6,2mm DIKD1,5-LA24GN/O-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2681465
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2716376
EAN/GTIN:
     4017918061906
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Bezeichnungsmaterial
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Initiatoren-/Aktorenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Initiatoren-/Aktorenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
50
€ 4,45*
ab € 4,82*
€ 5,34*
Lager 1082
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 5,72*
€ 6,39*
30 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,1812*
€ 6,9412*
50
€ 5,95*
ab € 6,2639*
€ 7,0339*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,3907*
€ 7,6307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 319,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413285
ab € 0,5422*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 1,796*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 17,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,806*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,816*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,359*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,369*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1412*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1456*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,904*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,281*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 8,499*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,5922*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.