Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OBO BETTERMANN Sprint-Schraube 4x45mm galvanisch verzinkt 4759T4.0X45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2511203
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198249
EAN/GTIN:
     4012195787457
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzbohrschraube 4x45
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Suchbegriffe: Elektro
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,00*
€ 8,21*
€ 5,15*
ab € 7,10*
€ 8,34*
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 9,35*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 9,67*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 8,77*
€ 10,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198219
ab € 4,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198221
ab € 4,21*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198223
ab € 4,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198225
ab € 4,35*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198227
ab € 4,42*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198229
ab € 5,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198231
ab € 8,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 4,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 4,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198199
ab € 4,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198260
ab € 5,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198262
ab € 6,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 6,51*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 7,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 8,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.