Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OBO BETTERMANN Überspannungsableiter 3-polig für Photovoltaik 600VDC V20-C3PH-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2028905
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5094605
EAN/GTIN:
     4012195708872
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter typ 2
V20 Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen - Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung - Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12) - Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) - Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol - niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC) - Ableiter, steckbar mit thermo-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige - Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter obo, Elektro
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 89,56*
€ 97,03*
37 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 91,88*
€ 99,53*
28 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 102,60*
€ 102,60*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 110,26*
€ 119,75*
Lager 1082
nicht lagernd
1
€ 4,75*
ab € 114,82*
€ 124,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.