Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OBO BETTERMANN Vergussmasse 250ml Aquasit für Abzweigkästen KVM250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2028748
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2363010
EAN/GTIN:
     4012195577768
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Vergussmasse
obo bettermann vergussmasse
Aquasit ist eine Zwei- Komponenten- Vergussmasse für Kabeabzweigkästen in Bereichen mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Sie kann auch bei mechanischem Schock und Vibrationen eingesetzt werden. Die Kartusche ist zur Verwendung in handelsüblichen Kartuschenpistolen geeignet. Die ungeöffnete Aluminiumverpackung kann bei Raumtemperatur bis zu 18 Monaten gelagert werden. Nach dem Öffnen der Kartusche sollte das Material innerhalb von 24 Std. verarbeitet werden. Erfahrungen, Prüfungen und Bestätigungen gelten nur in Verbindung mit OBO Kabelabzweigkästen. Eigenschaften Aquasit: Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68 bei 1,8 bar/1000 h Nennspannung: 400 V Durchschlagfestigfestigkeit: >20 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2 Betriebstemperatur: -40 bis +90 °C Verarbeitungstemperatur: 0 bis +40 °C Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei
Weitere Suchbegriffe: vergussmasse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,93*
€ 23,27*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 22,13*
€ 24,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,98*
€ 26,67*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 24,02*
€ 26,71*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 24,07*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.