Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektroreiniger - 500ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel 01438647
Artikel 01438647
Artikel-Nr.:
     1082-1513143
Hersteller:
     Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:
     935-11041
EAN/GTIN:
     8412386107167
Suchbegriffe:
Aeroduster
Air Duster
Allesreiniger
Allzweckreiniger
  • Längere, kontrollierte Verdunstungszeit für tiefenwirksame Reinigungswirkung
  • Anwendungssicherheit durch hohen Flammpunkt
  • Geruchsarm
  • Nichtleitend
  • Wirkt nicht korrosiv
  • Hinterlässt keine Rückstände
  • Spray mit praktischem 360°-Sprühventil - sprüht auch über Kopf
  • Hochreines CO2-Treibmittel, dadurch hoher Wirkstoffanteil von ca. 95%

Sicherheitsreiniger für Elektromotoren und Elektronikausrüstung. Starke Reinigungskraft durch verlängerte Einwirkzeit, hohe Durchschlagsfestigkeit von 43 kV, hoher Flammpunkt von 63°C. Anwendung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Elektromotoren, Trafos usw.
Weitere Informationen:
Funktion:
Reinigung
Einsatzbereich:
sonstige
Inhalt:
500 ml
Brennbar:
true
Bleifrei:
true
Chromatfrei:
true
Schnell trocknend:
true
Lackierbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Reiniger, Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, Mehrzweckreiniger, Sprayduster, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger 500 ml, allzweckreiniger, druckluftspray 500ml, sprühdose, reinigungsspray, spray, Elektroreiniger, LECTRA CLEAN II, HellermannTyton, Hellermann, Tyton, 935-11041, 93511041
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
12
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 11,27*
12
€ 5,90*
ab € 12,18*
€ 13,26*
12
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 14,60*
12
€ 4,95*
ab € 14,62*
€ 15,94*
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 135,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG