Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOE REG-Steckdose Push-in grau Gehäusebreite 45mm EO-CF/PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     1082-1218421
Hersteller:
     PHOE
Herst.-Nr.:
     0804038
EAN/GTIN:
     4055626225784
Suchbegriffe:
Industrierelais
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Push-in-Federanschluss, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, VDE 0620-1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,624*
€ 5,234*
28 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 5,92*
Lager 1082
5
5
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,33*
€ 6,00*
25 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 6,05*
5
pro Stück
€ 5,15*
ab € 5,41*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 24,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,35*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 22,00*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,384*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.