Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Schwarzlicht TL Mini - TL 6W BLB 1FM/10X25CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-7044
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95098727
EAN/GTIN:
     8711500950987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Philips - Schwarzlicht TL Mini - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analysezwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.
Art der UV-Strahlung: UV-A, Gesamtlänge: 226.3mm, Durchmesser: 16mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel: G5, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Nein, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Nein, Lampenleistung: 6W, Schwarzlichtlampe: Ja, Lampenspannung: 42V, Brennstellung: beliebig, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 8000h, Quecksilbergehalt: 4.4mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Nein, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Nein, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500950987
GPC/12NC: 928000510803
Weitere Informationen:
Sockel:
G5
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
Schwarzlicht Blau
Mittlere Lebensdauer:
8000 h
Energieverbrauch:
7,00 kWh/1000h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 13,18*
€ 15,91*
25
Frei Haus
ab € 14,2088*
€ 17,0888*
25
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 17,26*
Lager 1078
1
1
€ 6,90*
ab € 12,55*
€ 18,91*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,01*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95104527
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.