Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER PL-C Xtra 4P - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-C Xtra 4P MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P
Philips MASTER PL-C Xtra 4P MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P
Artikel-Nr.:
     1078-6913
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89892070
EAN/GTIN:
     8711500898920
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G24Q

Philips - MASTER PL-C Xtra 4P - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P

Produktinformation

Allgemeine Eigenschaften
Sockel: G24q-3
Sockelinformation: 4 Pin
Lebensdauer 50%Ausfallrate EM: 16000 hr
Lebensd.50%Ausfallr. Warm EL3h: 33000 hr
Lebensd.50%Ausfallr. Kalt EL3h: 9000 hr
Lebensd.10%Ausfallr. Kalt EL3h: 6000 hr
Lebensd.10%Ausfallr. Warm EL3h: 20000 hr
Lebensdauer 10% Ausfallrate EM: 12000 hr
LSF HF Warm 20kh Nenn-, 3h: 90 %
LSF HF Warm 16kh Nenn-, 3h: 94 %
LSF HF Warm 12kh Nenn-, 3h: 95 %
LSF HF Warm 8kh Nenn-, 3h: 96 %
LSF HF Warm 6kh Nenn-, 3h: 97 %
LSF HF Warm 4kh Nenn-, 3h: 98 %
LSF HF Warm 2kh Nenn-, 3h: 99 %

Lichttechnische Eigenschaften
Farbkennung: 840 [CCT of 4000K]
Farbwiedergabeindex: 82 Ra8
Lichtfarbe: Neutralweiß
Farbtemperatur: 4000 K
Farbkoordinate X: 380 -
Farbkoordinate Y: 380 -
Nennlichtausbeute EL 25°C: 75 Lm/W
Nennlichtausbeute EM 25°C: 75 Lm/W
LLMF HF 20000h Nenn-: 78 %
LLMF HF 16000h Nenn-: 79 %
LLMF HF 12000 h Nenn-: 81 %
LLMF HF 8000h Nenn-: 84 %
LLMF HF 6000h Nenn-: 86 %
LLMF HF 4000h Nenn-: 88 %
LLMF HF 2000h Nenn-: 92 %
Nennlichtstrom EM 25°C: 1800 Lm
Nennlichtstrom EL 25°C: 1800 Lm
Lichtstrom nominal EL 25°C: 1800 Lm
Lichtstrom nominal EM 25°C: 1800 Lm
Designtemperatur: 28 C

Elektrische Kenndaten
Lampenleistung: 26 W
Lampenspannung EL 25°C: 80 V
Lampenstrom EL 25°C: 0.300 A
Dimmbar: Ja
Lampenstrom EM 25°C: 0.325 A
Lampen-Nennleistung EM 25°C: 26.0 W
Lampen-Nennleistung EL 25°C: 24.0 W
Lp.Leistung EL 25°C nominal: 26 W
Lampenleistung EM 25°C,nominal: 26 W
Lampenspannung EM 25°C: 105 V

Umwelteigenschaften
Energieeffizienzlabel (EEL): B
Quecksilbergehalt: 3.0 mg

Produktabmessungen
Sockel - Sockel A - Abstand: 130.7 (max) mm
Einschublänge B: 149.0 (max) mm
Gesamtlänge C: 163.9 (max) mm
Durchmesser D: 27.1 (max) mm
Durchmesser D1: 27.1 (max) mm

Produktdaten
Bestellnummer: 898920 70
Produktcode: 871150089892070

Produktname: MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT
Bestellbezeichnung: MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC
Anzahl pro Verpackung: 1
Verpackungskonfiguration: 5X10CC
Verpackungsanzahl pro Umverpackung: 50
Barcode auf Verpackung (EAN1): 8711500898920
Barcode der Umverpackung (EAN2): 8711500898937
Barcode auf Umverpackung (EAN3): 8711500898944
12 NC: 927906384014
ILCOS-Code: FSQ-26/40/1B-E-G24q=3
Nettogewicht pro Stück: 60.400 gr
Weitere Informationen:
Sockel:
G24q-3
Leistung [W]:
26
Lichtfarbe:
840
Farbtemperatur [K]:
4000
Lichtstrom [lm]:
1800
Mittlere Lebensdauer [h]:
33000
EEK:
A
Energieverbrauch [kWh/1000h]:
29,00
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
1
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 5,85*
10
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 6,48*
1
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 6,57*
1
€ 5,00*
ab € 5,82*
€ 7,01*
1
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95033870
ab € 4,28*
Ähnlich
Philips
95036970
ab € 4,89*
Ähnlich
Philips
89889070
ab € 4,83*
Ähnlich
Philips
54117300
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.