Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-68335 Herst.-Nr.: 65157400 EAN/GTIN: 8718291651574 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-R Elite - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Lampenleistung: 39.1W, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 61lm/W, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 64mm, Gesamtlänge: 92mm, Geschlossene Leuchte erforderlich: Nein, Geeignet für EVG: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Lampenspannung: 80-96V, Solariumlampe: Nein, Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lichtfarbe: 930, Lampenbezeichnung: PAR20, Lichtstrom: 3550, Lichtstärke: 6500cd, Ausstrahlungswinkel: 28.5°, Sockel: E27, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 3000K EAN/GTIN: 8718291651574 GPC/12NC: 928050300630 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Leistung: | 39.1 W | Lichtfarbe: | 930 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 2040 lm | Ausstrahlungswinkel: | 28.5 ° | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Lichtstaerke: | 6500 cd | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 40,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, halogenmetalldampflampe e27 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,79* | € 45,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 30,65* | € 45,30* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 59,83* | € 74,55* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 66,65417* | € 74,96417* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 67,76917* | € 75,71917* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|