Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - LUMILUX® T8 - L 18W/865


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5437
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300517773
EAN/GTIN:
     4050300517773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13

Osram - LUMILUX® T8 - L 18W/865

Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 19.10W, Lichtstrom: 1250lm, Sockel: G13, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 6500K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 69lm/W, Lichtfarbe: 865, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Rohrdurchmesser: 26mm, Länge: 604.00mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 20.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T8
EAN/GTIN: 4050300517773
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Leistung:
19.1 W
Lichtfarbe:
865
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
1250 lm
Mittlere Lebensdauer:
20000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
20,00 kWh/1000h
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,07*
€ 2,07*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 2,26*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,02*
€ 2,41*
3 Tage
9000
25
pro Stück
€ 6,45*
ab € 2,3252*
€ 2,5952*
Lager 1078
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.