Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-53040 Herst.-Nr.: 4008321679871 EAN/GTIN: 4008321679871 |
| | |
|
| | |
| Osram - POWERBALL HCI®-TS - HCI-TS 150W/942 NDL PB RX7S-24 Halogen-Metalldampflampen mit Keramiktechnologie für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERBALL® Keramiktechnologie. Mittlere Lebensdauer: 15.000 h (bei Betrieb an EVG mit 70…400 Hz Rechteckstrom). Mittlere Lebensdauer: 12.000 h (bei Betrieb an magnetischem Vorschaltgerät). Produktvorteile: Sehr hohe Effizienz. Gute bis sehr gute Farbwiedergabe. Sehr gute Farbstabilität. Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Anwendungsgebiete: Einkaufspassagen. Foyers, Empfangshallen. Museen, Ausstellungen. Ausstellungs- und Messehallen. Hallen für Industrie und Gewerbe. Gebäude, Denkmäler, Brücken. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Lampenleistung: 150.00W, Lampenspannung: 98V, Lichtstrom: 14800lm, Sockel: RX7s-24, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute: 98lm/W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: p45, Durchmesser: 23mm, Gesamtlänge: 138.00mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Lichtfarbe: 940, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: T7, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 150.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h EAN/GTIN: 4008321679871 Weitere Informationen: | | Sockel: | RX7s-24 | Spannung: | 98 V | Leistung: | 150 W | Lichtfarbe: | 940 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 14800 lm | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 150,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 14,87* | € 21,38* | | | | Lager 1078 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,18* | € 21,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 18,18* | € 26,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|