Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - OSRAM DULUX® T PLUS - DULUX T 26W/827 PLUS GX24D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5275
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300342085
EAN/GTIN:
     4050300342085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...

Osram - OSRAM DULUX® T PLUS - DULUX T 26W/827 PLUS GX24D

KLLni, 3 Rohre, mit 2pol. Stecksockel zum Betrieb am KVG. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Kurze und kompakte Stecksockellampe in 3-Rohr-Technik. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel GX24d. Produktvorteile: Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industriebeleuchtung. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten. Nur fur den Betrieb mit 0,22 A-Vorschaltgerät ausgelegt (DULUX T 18 W PLUS).
Lampenleistung: 26.00W, Lichtstrom: 1800lm, Sockel: GX24d-3, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 2700K, Durchmesser: 12.00mm, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lichtfarbe: 827, Gesamtlänge: 138.50mm, Amalgamtechnologie: Ja, Anzahl der Lampenrohre: 3, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 28.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 10000h, Lampenbezeichnung: T4
EAN/GTIN: 4050300342085
Weitere Informationen:
Sockel:
GX24d-3
Leistung:
26 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
1800 lm
Mittlere Lebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
28,00 kWh/1000h
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 4,98*
ab € 2,95*
€ 4,65*
Lager 1078
350
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,26*
2 Tage
105
1
€ 7,50*
ab € 5,21*
€ 7,79*
2 Tage
782
5
€ 4,96*
ab € 13,24*
€ 20,24*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.