Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - LV Halogenlampen ohne Reflektor - 64275 35W 6V G4 40X1 , NEAD: 54258, LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-5161
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300258690
EAN/GTIN:
     4050300258690
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4

Osram - LV Halogenlampen ohne Reflektor - 64275 35W 6V G4 40X1 , NEAD: 54258, LIF: M/137

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor. Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). HLX® Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor. Dimmbar (HLX). XIR® Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung. Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR). Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR). Anwendungsgebiete: Lampen für Spezialleuchten. Medizinische Glasfaser (HLX).
Lampenleistung: 35W, Lampenspannung: 6V, Sockel: G4
EAN/GTIN: 4050300258690
Weitere Informationen:
Sockel:
G4
Spannung:
6 V
Leistung:
35 W
Farbtemperatur:
3150 K
Lichtstrom:
780 lm
Mittlere Lebensdauer:
50 h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 5,44*
€ 6,82*
Lager 1078
350
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 7,24*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,00*
€ 7,43*
26 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 7,61*
1
€ 5,46*
ab € 5,80*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.