Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5040 Herst.-Nr.: 4050300015767 EAN/GTIN: 4050300015767 |
| | |
|
| | |
| Osram - VIALOX® NAV®-E - NAV-E 70W/E E27 RWL1 Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 3 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Lampenleistung: 70.00W, Lichtstrom: 5900lm, Sockel: E27, Lampenform: ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Farbtemperatur: 2000K, Lampenlichtausbeute: 84lm/W, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Gesamtlänge: 155.00mm, Durchmesser: 71mm, Pflanzenbelichtung: Nein, Ersatz für Quecksilberdampflampe: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 75.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 24000h, Lampenbezeichnung: sonstige EAN/GTIN: 4050300015767 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Leistung: | 70 W | Farbtemperatur: | 2000 K | Lichtstrom: | 5900 lm | Mittlere Lebensdauer: | 24000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 75,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,43* | € 9,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,99* | € 9,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 7,20* | € 10,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,32* | € 10,23* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,19* | € 10,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|