Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-4986 Herst.-Nr.: 4050300012025 EAN/GTIN: 4050300012025 |
| |
|
| | |
| Osram - LV Halogenlampen ohne Reflektor - 64642 HLX 150W 24V G6,35 40X1 FDV , NEAD: 54264, ANSI: FDV, LIF: M/184 Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor. Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). HLX® Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor. Dimmbar (HLX). XIR® Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung. Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR). Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR). Anwendungsgebiete: Lampen für Spezialleuchten. Medizinische Glasfaser (HLX). Lampenleistung: 150W, Lampenspannung: 24V, Sockel: G6,35 EAN/GTIN: 4050300012025 Weitere Informationen: | | Sockel: | G6.35 | Spannung: | 24 V | Leistung: | 150 W | Lichtstrom: | 5000 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, osram halogenstab 150w, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe osram |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,63* | € 4,29* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,82* | € 4,38* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,44* | € 5,30* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,45* | € 5,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,52* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|