| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-47637 Herst.-Nr.: 92817400 EAN/GTIN: 8727900928174 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTER SON APIA Plus Xtra - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna) Lampenleistung: 74.0W, Quecksilberfrei: Nein, Gesamtlänge: 156mm, Durchmesser: 71mm, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: Nein, Ausführung: opal, Ersatz für Quecksilberdampflampe: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 74kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 40000h, Lichtstrom: 6600lm, Lampenbezeichnung: sonstige, Sockel: E27, Lampenform: ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Farbtemperatur: 1900K, Lampenlichtausbeute: 89.19lm/W, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja EAN/GTIN: 8727900928174 GPC/12NC: 928150719835 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Leistung: | 74.0 W | Farbtemperatur: | 1900 K | Lichtstrom: | 6600 lm | Mittlere Lebensdauer: | 40000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 74,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,21* | € 24,81* | | | | | | 25 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 21,44* | € 25,24* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,74* | € 25,96* | | | | | | | | 24 | | € 5,95* | ab € 23,43* | € 27,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 20,22* | € 27,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|