Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - LV Halogenlampen ohne Reflektor - 64664 HLX 400W 36V G6,35 40X1 , NEAD:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-4560
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321241474
EAN/GTIN:
     4008321241474
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Osram - LV Halogenlampen ohne Reflektor - 64664 HLX 400W 36V G6,35 40X1 , NEAD: 54273, LIF: A1/270

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor. Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). HLX® Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor. Dimmbar (HLX). XIR® Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung. Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR). Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR). Anwendungsgebiete: Lampen für Spezialleuchten. Medizinische Glasfaser (HLX).
Lampenleistung: 400W, Lampenspannung: 36.0V, Sockel: G6,35
EAN/GTIN: 4008321241474
Weitere Informationen:
Sockel:
G6.35
Spannung:
36 V
Leistung:
400 W
Farbtemperatur:
3500 K
Lichtstrom:
14500 lm
Mittlere Lebensdauer:
150 h
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,49*
1
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 10,69*
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 9,74*
€ 11,61*
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 8,64*
€ 12,23*
26 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 10,86*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.