Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-26772 Herst.-Nr.: 4050300941240 EAN/GTIN: 4050300941240 |
| |
|
| | |
| Osram - PURITEC - HNS S 11W G23 Entkeimungs-Ultraviolettstrahler. Produkteigenschaften: Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version). Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Niedriger Quecksilbergehalt. Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung. Ozonfrei. Anwendungsgebiete: Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung. Durchmesser: 28.0mm, Sockel: G23, Lampenleistung: 11W, Lampenspannung: 91V, Brennstellung: sonstige, Mittlere Nennlebensdauer: 8000h EAN/GTIN: 4050300941240 Weitere Informationen: | | Sockel: | G23 | Leistung: | 11 W | Mittlere Lebensdauer: | 8000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Energiesparlampe G23, Energiesparlampe Sockel G23, Kompaktleuchtstofflampen G23, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel G23, Sockel G23, UV Lampe, UV-Röhre, uv-c lampe 11 watt g23, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel 11 watt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,69* | € 6,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,68* | € 6,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 5,30* | € 7,82* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,31* | € 7,83* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,84* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|