Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - Soffittenlampen - 6423 5W 24V SV8,5-8 ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26646
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300831435
EAN/GTIN:
     4050300831435
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Glühlampe Klar

Osram - Soffittenlampen - 6423 5W 24V SV8,5-8 ,

Elektrische Daten
Max. Leistungsaufnahme: 7 W
Nennleistung: 5 W
Nennspannung: 24 V
Prüfspannung: 28.0 V
Lichttechnische Daten
Lichtstrom: 45 lm
Abmessungen & Gewicht
Länge: 40.0 mm
Durchmesser: 11.0 mm
Produktgewicht: 2.97 g
Lebensdauer
Lebensdauer B3: 1500 h
Lebensdauer Tc: 4000 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): SV8.5
Zertifikate & Standards
ECE-Kategorie: C5W
Klassifikationen
Bestellnummer: 6423

Produktvorteile
Erstausrüsterqualität
Große Produktpalette
Verlässliche Qualität
Anwendungsgebiete
Kennzeichen- und Seitenpositionslichter
Innenbeleuchtung, Leselicht
Produkteigenschaften
Originalersatzteile
Weitere Informationen:
Sockel:
SV8,5-8
Spannung:
24 V
Leistung:
5 W
Lichtstrom:
45 lm
Mittlere Lebensdauer:
1500 h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,4212*
€ 0,6012*
50
Frei Haus
ab € 0,4772*
€ 0,6772*
3 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,75*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,81*
Lager 1078
350
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300838397
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.