Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - OSRAM DULUX® D - DULUX D 13W/865 G24D-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-26477
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300487106
EAN/GTIN:
     4050300487106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Osram - OSRAM DULUX® D - DULUX D 13W/865 G24D-1

KLLni, 2 Rohre, mit 2pol. Stecksockel zum Betrieb am KVG. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d. Produktvorteile: Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten.
Lampenleistung: 13.90W, Lichtstrom: 825lm, Sockel: G24d-1, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 6500K, Durchmesser: 12.00mm, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Lichtfarbe: 865, Gesamtlänge: 138.00mm, Amalgamtechnologie: Ja, Anzahl der Lampenrohre: 2, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 14.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 10000h, Lampenbezeichnung: T4
EAN/GTIN: 4050300487106
Weitere Informationen:
Sockel:
G24d-1
Spannung:
91 V
Leistung:
13.9 W
Lichtfarbe:
865
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
825 lm
Mittlere Lebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
14,00 kWh/1000h
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 2,66*
10
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,05*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,38*
Lager 1078
108
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 3,74*
2 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 4,20*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.