Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - LV Halogenlampen ohne Reflektor - 62138 HLX 100W 12V G6,35 40X1 , NEAD:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26315
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300242958
EAN/GTIN:
     4050300242958
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35

Osram - LV Halogenlampen ohne Reflektor - 62138 HLX 100W 12V G6,35 40X1 , NEAD: 54256

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor. Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT® HLX®-Ausführung). HLX® Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor. Dimmbar (HLX). XIR® Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung. Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR). Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR). Anwendungsgebiete: Lampen für Spezialleuchten. Medizinische Glasfaser (HLX).
Lampenleistung: 100W, Lampenspannung: 12V, Sockel: G6,35
EAN/GTIN: 4050300242958
Weitere Informationen:
Sockel:
G6.35
Spannung:
12 V
Leistung:
100 W
Lichtstrom:
2800 lm
Mittlere Lebensdauer:
50 h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 4,02*
€ 5,15*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,16*
15 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 5,25*
€ 5,50*
25 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 6,14*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,24*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.