Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - Spektroskopie-Lampen - HG/100 0,6-1A PICO SPEKTRAL 1X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26307
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300231310
EAN/GTIN:
     4050300231310
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Studio Theater Film
studio theater film

Osram - Spektroskopie-Lampen - HG/100 0,6-1A PICO SPEKTRAL 1X1

Elektrische Daten
Brennspannung: 45 V
Nennstrom: 1.00 A
Stromart: AC/DC
Nennleistung: 22.0 W
Abmessungen & Gewicht
Wendeldurchmesser: 3.0 mm
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): PICO9
Bauform / Ausführung: Quecksilber

Anwendungsgebiete
Optik, Strahlungsphysik, Spektroskopie
Chemie und Medizin
Weitere Informationen:
Sockel:
PICO9
Leistung:
22 W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,16*
€ 222,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,19*
€ 260,22*
Frei Haus
ab € 257,78*
€ 276,10*
Frei Haus
ab € 260,24*
€ 278,41*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.