Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-25110 Herst.-Nr.: 4008321356024 EAN/GTIN: 4008321356024 |
| | |
|
| | |
| Osram - VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® - NAV-E 50W SUPER 4Y E27 RWL1 Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Lampenüberlebensrate: 95 % bei 16.000 h Brenndauer. Lampenwartungsfaktor: ? 80 % bei 16.000 h Brenndauer (gemäß DIN 13201). Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 4 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Dimmbar an konventionellen Vorschaltgeräten und elektronischen Vorschaltgeräten. Produktvorteile: Sehr hohe Lichtausbeute. Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer. Bis zu 50 % Energieersparnis bei Austausch von Quecksilberdampflampen (HQL). Optimale Energieeffizienz bei Betrieb an EVG POWERTRONIC® PTo 3DIM. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Lampenleistung: 50.00W, Lichtstrom: 4000lm, Sockel: E27, Lampenform: ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Farbtemperatur: 2000K, Lampenlichtausbeute: 80lm/W, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Gesamtlänge: 155.00mm, Durchmesser: 71.00mm, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 55.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 28000h, Lampenbezeichnung: sonstige EAN/GTIN: 4008321356024 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Leistung: | 50 W | Farbtemperatur: | 2000 K | Lichtstrom: | 4000 lm | Mittlere Lebensdauer: | 28000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 55,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 4,68* | € 7,74* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,86* | € 11,82* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,40* | € 12,40* | | | | | | | | 24 | | € 5,95* | ab € 11,76* | € 13,69* | | | | | 25 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 11,78* | € 13,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|