Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram - Halogen lamps, current-controlled, single-ended - 64386 200W G6,35 40X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Halogen lamps, current-controlled, single-ended 64386 200W G6,35 40X1 , NE
Osram Halogen lamps, current-controlled, single-ended 64386 200W G6,35 40X1 , NE
Artikel-Nr.:
     1078-24681
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321106407
EAN/GTIN:
     4008321106407
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
Leuchtmittel G6,35
NV-Halogenlampe

Osram - Halogen lamps, current-controlled, single-ended - 64386 200W G6,35 40X1 , NEAD: 59078, LIF: J1/39

Elektrische Daten
Nennleistung: 200 W
Nennstrom: 6.60 A
Lichttechnische Daten
Nennlichtstrom: 4700 lm
Lichtstrom: 4700 lm
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser: 13.5 mm
Länge: 47.0 mm
Lebensdauer
Lebensdauer: 1500 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): G6.35
Klassifikationen
Bestellnummer: 64386

Produktvorteile
Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
Flackerfreier Betrieb
Quecksilberfrei
Anwendungsgebiete
Flugfeldbeleuchtung
Produkteigenschaften
Dimmbar
Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen
Sicherheitshinweise
Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Sockel:
G6.35
Leistung [W]:
200
Farbtemperatur [K]:
3100
Lichtstrom [lm]:
4700
Mittlere Lebensdauer [h]:
1500
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 8,82*
1
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 8,93*
20
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,15*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
64321
ab € 5,41*
Ähnlich
Osram
4008321100122
ab € 7,31*
Ähnlich
Osram
4008321106384
ab € 6,88*
Ähnlich
Osram
4008321100207
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG