Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-241922 Herst.-Nr.: 81931900 EAN/GTIN: 8718696819319 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTER LEDtube T5 230V - MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 230V Die Philips MASTER LEDtube T5 220-240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Ja, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: G5, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 200°, Nennstrom: 125mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 17mm, Länge: 1463mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.0908, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Klirrfaktor (THD): 0.2, Leistungsfaktor: 0.92, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 26kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 50000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 26W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 3900lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 3900lm, Lampenlichtausbeute: 150.00lm/W EAN/GTIN: 8718696819319 GPC/12NC: 929001908902 Weitere Informationen: | | Sockel: | G5 | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 26 W | Lichtfarbe: | 840 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 3900 lm | Ausstrahlungswinkel: | 200 ° | Mittlere Lebensdauer: | 50000 h | Energieeffizienzklasse: | D | Energieverbrauch: | 26,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,98* | € 13,93* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,40* | € 19,47* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 17,58* | € 20,92* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 21,22* | € 21,22* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,39* | € 22,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|