Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Philips - MAS LEDtube UE - MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MAS LEDtube UE MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8
Philips MAS LEDtube UE MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8
Artikel-Nr.:
     1078-206430
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73152900
EAN/GTIN:
     8718696731529
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

Philips - MAS LEDtube UE - MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8

Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Leistung [W]:
14.5
Lichtfarbe:
865
Farbtemperatur [K]:
6500
Lichtstrom [lm]:
2500
Ausstrahlungswinkel [°]:
160
Mittlere Lebensdauer [h]:
60000
EEK:
A++
Energieverbrauch [kWh/1000h]:
15,00
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 15,47*
10
€ 5,90*
ab € 15,17*
€ 15,96*
1
€ 4,80*
ab € 14,72*
€ 17,23*
Lager 1078
1
€ 6,90*
ab € 14,47*
€ 17,25*
1
€ 5,90*
ab € 15,10*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
633069
ab € 14,30*
Ähnlich
Philips
633071
ab € 18,80*
Ähnlich
Philips
633072
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.