Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG - MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 865


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-192018
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68798700
EAN/GTIN:
     8718696687987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

Philips - MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG - MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 865 2500lm T8 InstantFit EVG

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.
Nennspannung: 30-80V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: opal, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Sockel: G13, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 6500K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 160°, Nennstrom: 300-700mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 28mm, Länge: 1200mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1037, Lampenbezeichnung: T8, Energieeffizienzklasse: D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Leistungsfaktor: 0.9, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 16kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 60000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 16W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 2500lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 2500lm, Lampenlichtausbeute: 156lm/W
EAN/GTIN: 8718696687987
GPC/12NC: 929001300102
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Spannung:
30-80 V
Leistung:
16 W
Lichtfarbe:
865
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
2500 lm
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Mittlere Lebensdauer:
60000 h
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch:
16,00 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 14,64*
€ 21,41*
Lager 1078
122
€ 4,90*
ab € 26,58*
€ 39,22*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 9,66*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,81*
Ähnlich
Philips
46644900
ab € 9,82*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 11,58*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,54*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 14,09*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 15,20*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 14,02*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 12,78*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,78*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,20*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 15,12*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 15,53*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.