Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Philips - MASTERColour CDM-R Elite - MASTERColour CDM-R Elite PAR30 70W 942 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30° Flood Philips MC MASTER Colour 4200K
CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30° Flood Philips MC MASTER Colour 4200K
CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30° Flood Philips MC MASTER Colour 4200K
CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30° Flood Philips MC MASTER Colour 4200K
Artikel-Nr.:
     1078-114067
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65167300
EAN/GTIN:
     8718291651673
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Entladungslampe E27
Entladungslampe Sockel E27
Halogenmetalldampflampe

Philips - MASTERColour CDM-R Elite - MASTERColour CDM-R Elite PAR30 70W 942 E27 30°

Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Leistung [W]:
73
Lichtfarbe:
942
Farbtemperatur [K]:
4200
Ausstrahlungswinkel [°]:
30
Mittlere Lebensdauer [h]:
15000
EEK:
A
Energieverbrauch [kWh/1000h]:
80,00
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 22,86*
Lager 1078
1
€ 6,90*
ab € 21,63*
€ 25,47*
8 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 27,77*
€ 32,19*
6
€ 4,95*
ab € 33,53*
€ 35,73*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
24192800
ab € 20,44*
Ähnlich
Philips
24194200
ab € 19,95*
Ähnlich
Philips
24186700
ab € 20,21*
Ähnlich
Philips
24188100
ab € 20,24*
Ähnlich
Philips
65165900
ab € 21,82*
Ähnlich
Philips
65169700
ab € 27,01*
Ähnlich
Philips
65155000
ab € 19,77*
Ähnlich
Philips
65157400
ab € 19,70*
Ähnlich
Philips
91014620
ab € 21,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.