Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher elt 6k 200l C 6kW 230-400V ACS200Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher elt 6k 200l C 6kW 230-400V
Warmwasserspeicher elt 6k 200l C 6kW 230-400V
Artikel-Nr.:
     1073-D842E50
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     339640
EAN/GTIN:
     4015627339644
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 200l
standspeicher
Warmwasserspeicher elt 6k 200l C 6kW 230-400V ACS200Z
Weitere Suchbegriffe: glen dimplex warmwasserspeicher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 1.378,31*
€ 1.571,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.483,81*
€ 1.684,14*
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,91*
€ 1.870,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,46*
€ 1.843,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,31*
€ 1.750,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,75*
€ 1.695,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,31*
€ 1.640,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glen Dimplex
339650
ab € 1.529,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.