Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Packpapier-Rolle, 100cm breit, ca. 200m lang, Ø ca. 23cm, rötlich satiniert, PG=30KG


Menge:  Paket  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-991597
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Gewicht: 150 g/qm
... > Postbearbeitung, Klebemittel > Versand- u. Verpackungsmittel > Packschnüre, Packmittel
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, Packpapierrolle, Verpackungspapier, Packpapierrollen, Verpackungsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
2 Tage
Frei Haus
€ 85,90*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,90*
€ 102,22
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 72,90*
€ 86,75
pro Paket
1 Paket enthält 30 Kilogramm
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG