Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planversandbox CP072 ColomPac® CP072.06, braun, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984097
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP072.06
EAN/GTIN:
     4033657720607
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Geeignet für Versand und Archivierung von gerollten Gütern wie Poster, Filme, Pläne usw. Blitzschnell aufgerichtet und sicher verschlossen durch Selbstklebverschluss. Einfaches Öffnen durch Aufreißfaden. Leichte Entnahme aus der Vierecksform. Stabile Wellpappe bietet Schutz. Platzersparnis durch flache Anlieferung. Kein Wegrollen - einfach stapelbar. Keine zusätzlichen Verbund- oder Verschlussmittel wie Klebeband, Plastikdeckel oder Metallklammern notwendig.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
115
Lineatur:
860
Gewicht:
180
Material:
Wellpappe
Breite:
115
Tiefe:
885
Klebung:
Selbstklebung SK
Innenbreite:
108
Innenhöhe:
108
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Packung mit:
10
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche colompac, karton tasche, kartonversandtasche braun, Planversandbox CP072, Faltschachtel, Faltschachteln, Stanzkarton, Stanzkartons, Transportkarton, Transportkartons, Transportschachtel, Transportschachteln, Versand-Faltschachtel, Versand-Faltschachteln, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Versandschachteln
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,27*
1 Tag
1206
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,31*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,64*
Lager 107
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 74,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,52*
€ 88,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,91*
€ 83,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 54,83*
€ 65,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 54,20*
€ 64,50
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 53,69*
€ 63,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP LB10.06
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.