Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Vollpappe CPO12 ColomPac® CP 012.03, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980012
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 012.03
EAN/GTIN:
     4033657120308
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Geeignet für Bücher- und Warensendung. Aus gedeckter GD2-Pappe, mit Aufreißhilfe, hohe Knicksicherheit durch stabilen Kanten- und Eckenschutz. Höhenvariabel bis max. 30 mm. HK: Haftklebung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Innenhöhe:
310
Höhe:
315
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Gewicht:
81
Material:
Karton
Papiergewicht:
500
Breite:
240
Aufreißhilfe:
Ja
Fenster:
nein
Klebung:
HK
Innenbreite:
235
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, Versandtasche Vollpappe CPO12, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Karton-Versandtaschen, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kartonversandtaschen, Kuvert, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,59*
1 Tag
5160
1
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,62*
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,65*
1
€ 7,95*
ab € 0,38*
€ 0,69*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP01204
ab € 0,32*
Sonstiges
Dinkhauser
CP012.07
ab € 0,49*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.02
ab € 0,24*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,34*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.06
ab € 0,41*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
CP012.01
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.