Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Box "the q-line", mit Deckel helit H 61625 02, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-976219
Herst.-Nr.:
     H 61625 02
EAN/GTIN:
     8711112781009
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Mit den Aufbewahrungsboxen können Sie alles verstauen, was verstaut werden muss. Der Inhalt bleibt immer staubgeschützt, da alle Boxen mit Deckel und sicherem Klickverschluss ausgestattet sind. Verschiedene Formate können aufeinander und ineinander gestapelt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
200
Tiefe:
150
Höhe:
140
Volumen:
3
Lieferung flachliegend:
nein
Archivdruck:
nein
Art des Verschlusses:
Klickverschluss im Deckel
mit Deckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten kunststoff transparent, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Kunststoff-Box "the q-line", mit Deckel, Ablageschachtel, Ablageschachteln, Aktenaufbewahrungsbox, Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablagebox, Altablageschachtel, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachtel, Transportschachteln
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,18*
€ 5,43*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,52*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 3,59*
€ 5,85*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,00*
€ 6,36*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 7,52*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 1,667 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3,333 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 8,333 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H 61640 02
ab € 1,77*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162302
ab € 2,56*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162402
ab € 2,67*
Ähnlich
Sunware
72501209
ab € 2,70*
Ähnlich
Sunware
72601209
ab € 2,98*
Ähnlich
Sunware
H6162002
ab € 1,28*
Ähnlich
Sunware
H6162102
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.