Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch Wischfix Meiko 399049-50ER, 380mm breit, 500mm lang, blau, PG=50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975464
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     399049-50ER
EAN/GTIN:
     4006737600090
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Viskosetuch, geeignet für den schnellen Einsatz in verschiedenen Bereichen der Gastronomie und Industrie.
Packungsinhalt (Menge und Art) 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite (mm):
380
Länge (mm):
500
Packungsinhalt (Menge und Art):
50 Stück
Material (Werkstoff):
70% Viskose, 30% Polyester
Weitere Suchbegriffe: microfaser-tücher blau, microfaser tücher, microfaser-tücher ve 50, Mikrofasertuch Wischfix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 0,132*
€ 0,231*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 26,23*
€ 37,47*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,231*
€ 0,275
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,206*
€ 0,245
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,199*
€ 0,237
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,189*
€ 0,225
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,187*
€ 0,223
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,132*
€ 0,157
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,00264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.