| |
|
| Artikel-Nr.: 107-975443 Herst.-Nr.: 2173708 EAN/GTIN: 4024009032608 |
| |
|
| | |
| Weißes Recyclingpapier in C-Falz. Saugstark und angenehm weich. In praktischer Kartonage aus Recyclingpapier. Für den Einsatz in jeder Art von öffentlichen Waschräumen. Insbesondere empfohlen für den Einsatz in Gastronomie und Hotellerie, Schulen, Bahnhöfen sowie Verwaltungsgebäuden. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge des Papier-Handtuches: | 31 | Breite des Papier-Handtuche: | 23 | Falzung: | C-Falz | Anzahl der Lagen: | 2 | Material: | Papier RC | Inhalt der Packung: | 20x 144 Tücher | geprägt: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 4,19* | ab € 51,72* | € 71,01* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 60,72* | € 79,02* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 83,65* | € 107,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.880 Stück (ab € 0,02109* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|