Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präge-Serviette PAPSTAR 81451, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975405
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81451
EAN/GTIN:
     4002911814512
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
papierserviette weiss
papierserviette
Weiße Einmal-Servietten aus stoffähnlichem Zellstoff mit Prägung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Falzung:
1/4-Falzung
Anzahl Lagen:
1
Höhe:
33
Breite:
33
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Zellstoff
Weitere Suchbegriffe: papierservietten papstar, Präge-Serviette, Dekoartikel, Dekorationsartikel, Papier-Serviette einfarbig, Papierservietten, Partyartikel, Partyausstattung, Serviette, Servietten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
960
48
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,47917*
€ 1,47917*
1 Tag
491
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,15*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,39*
€ 2,51*
3 Tage
767
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,44*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 5,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,55*
Ähnlich
PAPSTAR
14486
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.