Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Select fripa 104 0801, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 8, 4 Lagen, hochweiß, PG=8RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975342
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     104 0801
EAN/GTIN:
     4000883005709
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Blütenweißes Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Zellstoff. Blattgröße: 10 x 14 cm.
Anzahl Abrisse pro Rolle 160, Material des Toilettenpapiers Zellstoffpapier
Weitere Informationen:
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
8
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Lagen:
4
Anzahl Abrisse pro Rolle:
160
Material des Toilettenpapiers:
Zellstoffpapier
Breite Blatt (mm):
100
Länge des Blattes:
140
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, fripa toilettenpapier 4-lagig, klopapier, klopapier 4lagig, Toilettenpapier Select, Clopapier, Clopapiere, Hygienepapier, Hygienepapiere, Klopapiere, Klosettpapier, Klosettpapiere, Toilettenpapier (auslaufend), Toilettenpapiere, WC-Papier (auslaufend), WC-Papiere
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
992
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,70*
€ 5,88*
3 Tage
833
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 5,89*
2 Tage
222
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,75*
€ 5,94*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,01*
€ 6,28*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,03*
€ 11,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 1,25375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
992967
ab € 80,39*
Zubehör
Katrin
82186
ab € 40,06*
Zubehör
Katrin
997016
ab € 53,59*
Zubehör
Elos
990060
ab € 22,35*
Zubehör
Metsä
90083
ab € 40,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.