Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Select fripa 103 0806, hochweiß, PG=8RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975341
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     103 0806
EAN/GTIN:
     4000883005723
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Blütenweißes Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Zellstoff. Blattgröße: 10 x 14 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Lagen:
3
Inhalt der Packung:
8
Abrisse pro Rolle:
250
Länge des Blattes:
140
Material des Toilettenpapiers:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, fripa toilettenpapier 3lagig 8rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier Select, Clopapier, Clopapiere, Hygienepapier, Hygienepapiere, Klopapiere, Klosettpapier, Klosettpapiere, Toilettenpapier (auslaufend), Toilettenpapiere, WC-Papier (auslaufend), WC-Papiere
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
pro Paket
€ 5,00*
ab € 4,24*
€ 6,47*
1 Tag
314
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,48*
1 Tag
336
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,30*
€ 6,55*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,32*
€ 6,79*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,92*
€ 13,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 1,24* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
11841
ab € 3,74*
Ähnlich
Sofidel
401977
ab € 2,96*
Ähnlich
Elos
104872
ab € 0,39542*
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 4,16*
Ähnlich
Fripa
1200801
ab € 19,21*
Ähnlich
Elos
200218
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.