Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MAESTRO® Color, pastellfarben, DIN A6 MAESTRO® 9417-PI25 A6, rosa, UK=10000BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-964910
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-PI25 A6
EAN/GTIN:
     4041282015647
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Farbpapiere von MAESTRO color überzeugen durch ihr farbenprächtiges Ergebnis. Aufgrund der ausgezeichneten Laufeigenschaften und der beidseitigen Bedruckbarkeit sind sie bestens geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck, Hochleistungskopierer und Normalpapierfax. Holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit. Hergestellt aus unbedenklichen Farbstoffen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Papiergewicht:
80
Format:
DIN A6
Packung mit:
10000
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Hochleistungskopierer
beidseitig bedruckbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, inkjetpapier 80 g, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier a6, Kopierpapier MAESTRO® Color, pastellfarb, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10.000 Blätter (ab € 0,00982* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,88*
€ 153,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,13*
€ 148,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,74*
€ 142,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,72*
€ 124,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,14*
€ 116,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.