Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno Star inapa Deutschland 011195714291 IN A6, A6, 80g/m², 10000 Blatt in Packung, weiß, PG=10000BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-964481
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     011195714291 IN A6
EAN/GTIN:
     4041282015630
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Das weiße Allround-Papier mit ColorLok® Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Entwickelt für den täglichen Gebrauch. Ideal für Memos, Entwürfe, Faxkopien, E-Mail-Anhänge, Besprechungsnotizen, Handouts und Datenblätter.
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 98%, Weißegrad 150 CIE
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A6
Papiergewicht (g/m²):
80
Farbe:
weiß
Anzahl Blatt in Packung:
10000
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
98
Weißegrad:
150 CIE
Qualität- und Gebrauchszuverlässigkeit (gemäß DIN EN 12281):
Ja
Alterungsbeständigkeit (gemäß DIN ISO 9706):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier 80g cie 150, allroundpapier weiß, druckerpapier, Kopierpapier tecno Star, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 29,72*
€ 41,41*
9 Tage
11
€ 6,99*
ab € 66,86*
€ 89,30*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,41*
€ 49,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,34*
€ 42,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
1 Paket enthält 10.000 Blätter (ab € 0,00298* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.