Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Clairalfa, DIN A5 Clairefontaine 31880142, weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-954480
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     31880142
EAN/GTIN:
     4034319002970
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Holzfreies, hochweißes Premium-Papier mit besten Verarbeitungseigenschaften in allen Laser-, Inkjet-Duckern und Kopierern. Das ideale Papier, wenn es auf einen hervorragenden optischen Eindruck und universelle Einsetzbarkeit auf allen Arten von Geräten ankommt. Beidseitig bedruckbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farblaser-Druck:
Ja
Kopierer:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Papiergewicht:
80
Format:
DIN A5
Papier:
ECF
S/W-Laser-Druck:
Ja
Packung mit:
500
bedruckbar mit:
Inkjet-, Lasderdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
153
Weißegrad:
171 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
InkJet-Druck:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, ink-jet-druckerpapier a5, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, Kopierpapier Clairalfa, DIN A5, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 7,12*
€ 11,13*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,56*
€ 16,01*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01424* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.