Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophée Blanc Clairefontaine 2618C, weiß, PG=250BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-948004
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2618C
EAN/GTIN:
     3329684261802
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Ein Produkt europäischer Papiermacherkunst. Mit höchster Weiße und bester Qualität. Für hochwertigste Qualitätsdrucke und -kopien zum Beispiel in der Geschäftskorrespondenz, bei Präsentationen, Reports, Gutachten etc. Garantiert problemloser Lauf auf allen Bürogeräten (Laser, Copy, Inkjet).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farblaser-Druck:
Ja
S/W-Laser-Druck:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Papiergewicht:
160
Format:
DIN A4
Kopierer:
Ja
Packung mit:
250 Blatt
Weißgrad (CIE):
170
beidseitig bedruckbar:
ja
InkJet-Druck:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, kopierkarton weiß a4 160 g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Kopierpapier Trophée Blanc, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Hochleistungspapier (Kopierer), Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Kopierpapier, Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, Laserdruckerpapier, Laserpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Universalpapier, Xerographiepapier, Xerographiepapiere
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 7,94*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,29*
€ 8,17*
9 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,51*
€ 8,30*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 9,12*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,34*
€ 18,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,04936* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
1604SC
ab € 8,35*
Zubehör
Clairefontaine
1600C
ab € 5,70*
Zubehör
Clairefontaine
1601C
ab € 6,21*
Zubehör
Clairefontaine
1603C
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.