Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kopierpapier MAESTRO® Extra, 100 g/qm, A4, Weißegrad 169 CIE, hochweiß, PG=500BL
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
107-947991
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9003974425771
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Briefbogen
Briefpapier
Druckerpapier
Sehr hohe Weiße, glatte Oberfläche, holzfrei, matt, exzellente Opazität, hohe Alterungsbeständigkeit. Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten. Für hohe Auflagen geeignet, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität, geringere Geräteverschmutzung, weniger Tonerverbrauch.
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g/qm
Format:
DIN A4
Farbe:
hochweiß
Weißegrad:
169 CIE
... >
Papiere, Blöcke, Formulare
>
Büro-, Format-, Designpapiere u. Software
>
Kopierpapiere weiß
Weitere Suchbegriffe:
Druckpapier
,
Farbkopierpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Luftpostbriefpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Postpapier
,
Schreibpapier
,
Universalpapier
,
kopierpapier 100g a4 500 blatt
,
allroundpapier holzfrei
,
briefbogen 100 g
,
Papier
,
Notizzettel
,
Schreibpapiere
,
Druckerpapiere
,
Druckpapiere
,
Briefpapiere
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 766
4
pro Paket
€ 10,00*
ab € 5,22*
€ 6,51*
Lager 518
3 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 11,12*
€ 12,64*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,55*
€ 13,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0231* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Surpreme, A3, 90g/m²
Mondi
9407B90B
ab € 9,24*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Surpreme, ungeriest, A4, 80 g/m²
Mondi
94070A80S
ab € 20,23*
Ähnlich
Laser- und Briefpapier MAESTRO Supreme 120, 500 Blatt DIN A4, weiß, 120 g/m²
Mondi
ab € 14,08*
Ähnlich
Laser- und Briefpapier MAESTRO Supreme 90, 500 Blatt DIN A4, weiß, 90 g/m²
Mondi
ab € 4,63*
Ähnlich
Laserpapier MAESTRO Supreme 80, 500 Blatt DIN A3, weiß, 80 g/m²
Mondi
ab € 8,11*
Ähnlich
Laserpapier MAESTRO Supreme 80, 500 Blatt, DIN A4, weiß, 80 g/m²
Mondi
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG