Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno® formula inapa Deutschland 88321809, A4, 75g/m², Eignung für Kopierer Ja, weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-947913
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     88321809
EAN/GTIN:
     4011211074977
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das hochweiße, volumenstarke Papier. Mit ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Entwickelt für den täglichen und hochvolumigen Druck. Ideal für Serienbriefe, Berichte, Handbücher, Memos, Grafiken, Newsletter. Beidseitig bedruckbar.
Ausführung des Papiers ECF, Anzahl Blatt in Packung 500, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad 161 CIE
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Papiergewicht (g/m²):
75
Farbe:
weiß
Eignung für Kopierer:
Ja
Ausführung des Papiers:
ECF
Anzahl Blatt in Packung:
500
beidseitig bedruckbar (ja/nein):
ja
Weißegrad:
161 CIE
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert,EU Ecolabel, EU Ecolabel
Eignung für Farblaser Drucker:
Ja
Eignung für InkJet Drucker:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 weiß 75g cie160, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Kopierpapier tecno® formula, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
€ 3,63*
1 Tag
683
pro Stück
€ 5,49*
€ 4,96*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
€ 6,35*
8 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
€ 13,20*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00726* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.