Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier DISCOVERY IGEPA 83427A75ALS, hochweiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-947070
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     83427A75ALS
EAN/GTIN:
     5602024083271
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Universalpapier für Laserdrucker und Hochleistungskopierer. Hochweiß, holzfrei, matt, hohes Volumen, gute Opazität, hohe Alterungsbeständigkeit. Sehr gute Laufeigenschaften sowie Sorter- und Duplexverhalten. Beidseitig bedruckbar. Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel.
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel, FSC®-zertifiziert
Papiergewicht:
75
Format:
DIN A4
Papier:
ECF
Packung mit:
500
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Hochleistungskopierer
Weißegrad:
161 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 weiß 160cie, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Kopierpapier DISCOVERY, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
864
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 6,04*
1 Tag
541
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 6,66*
1 Tag
318
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 3,50*
€ 6,70*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,05*
€ 6,77*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,79*
€ 7,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00958* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
110023201
ab € 3,91*
Ähnlich
Inapa
2100007663
ab € 5,42*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.