Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierkarton weiß für Farbdruck color copy 8687A20S, PG=250BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-945020
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687A20S
EAN/GTIN:
     9003974404288
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Spezialpapier für Farbkopierer, Farbdrucker, S/W-Kopierer und -Drucker. Für digitale und analoge Anwendungen von führenden Herstellern empfohlen. Mit hoher, neutraler Weiße für hohe Brillanz und Farbtreue, geschlossene Oberfläche und gleichmäßige Blattformation für perfekte Wiedergabe von großflächigen Farbbereichen, gemäß DIN ISO 9706 zertifiziert, satiniert (glatt).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Alterungsbeständigkeit (gemäß DIN ISO 9706):
Ja
Farblaser-Druck:
Ja
Offset-Druck:
Ja
Kopierer:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Papiergewicht:
200
Oberfläche:
seidenmatt
Glätte (gemäß ISO 5627):
105
Format:
DIN A4
Papier:
ECF
S/W-Laser-Druck:
Ja
Packung mit:
250
bedruckbar mit:
Farblaserdrucker, Farbkopierer und digitaler Farbdrucker
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
110
Weißegrad:
161 CIE
beidseitig bedruckbar:
nein
InkJet-Druck:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, 200g inkjetpapier, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier inapa, Kopierkarton weiß für Farbdruck, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
200
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,89*
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 11,30*
2 Tage
137
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 11,76*
2 Tage
206
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,98*
€ 11,77*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,30*
€ 19,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0532* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 7,09*
Ähnlich
Mondi
88008635
ab € 9,36*
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,63*
Ähnlich
Mondi
CC428
ab € 5,40*
Ähnlich
Mondi
EA23
ab € 11,80*
Ähnlich
Mondi
EA61
ab € 11,90*
Ähnlich
Mondi
88007902
ab € 4,83*
Ähnlich
Inapa
2100011532
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.