Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy color copy 8687A90S, A4, 90g/m², Eignung für Kopierer Ja, ECF, weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-945009
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687A90S
EAN/GTIN:
     9003974416342
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Spezialpapier für Farbkopierer, Farbdrucker, S/W-Kopierer und -Drucker. Für digitale und analoge Anwendungen von führenden Herstellern empfohlen. Mit hoher, neutraler Weiße für hohe Brillanz und Farbtreue, geschlossene Oberfläche und gleichmäßige Blattformation für perfekte Wiedergabe von großflächigen Farbbereichen, gemäß DIN ISO 9706 zertifiziert, satiniert (glatt).
Anzahl Blatt in Packung 500, Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 110%, Eignung für den Offset Druck Ja, Weißegrad 161 CIE
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Papiergewicht (g/m²):
90
Farbe:
weiß
Eignung für Kopierer:
Ja
Ausführung des Papiers:
ECF
Anzahl Blatt in Packung:
500
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
110
Eignung für den Offset Druck:
Ja
Weißegrad:
161 CIE
Eignung für Farblaser Drucker:
Ja
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
seidenmatt
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
bedruckbar mit:
Farblaserdrucker, Farbkopierer und digitaler Farbdrucker
Oberflächenfarbauftrag:
satiniert
Alterungsbeständigkeit (gemäß DIN ISO 9706):
Ja
Glätte (gemäß ISO 5627):
105
Eignung für S/W-Laser Drucker:
Ja
Umweltfreundliches Merkmal:
ECF ? elementar chlofrei gebleicht
Eignung für InkJet Drucker:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, mondi color copy a4 90g weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Kopierpapier Color Copy, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,26*
1 Tag
223
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 9,41*
1 Tag
201
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,31*
€ 9,42*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,13*
€ 9,50*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,25*
€ 13,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0185* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,52*
Ähnlich
Mondi
482231
ab € 3,73*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 12,68*
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 6,30*
Ähnlich
Mondi
180085032
ab € 13,46*
Ähnlich
Soldan
2100006311
ab € 3,67*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 8,99*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.